曜日別特売

計量スプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
寸法(mm)86×36
内容量1個注文コード06206991品番210281
参考基準価格(税別)¥16販売価格(税込)¥17
販売価格(税別)
¥15

深さがあるので量りやすいです。
粉離れが良く使いやすいです。

トラスコ品番
135-4183
寸法(mm)
86×36
容量(mL)
5
材質
スチロール樹脂
幅(mm)
【すくい部】36
全長(mm)
86
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする