曜日別特売

計量スプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
15
注文コード
06207079
品番
210311
参考基準価格(税別)¥20販売価格(税込)¥20
販売価格(税別)
¥18

深さがあるので量りやすいです。
粉離れが良く使いやすいです。

トラスコ品番
135-4149
寸法(mm)
90×44
容量(mL)
15
材質
スチロール樹脂
高さ(mm)
20
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
上径×下径×高さ(mm)
44×90×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする