モノタロウの ワイパー
モノタロウの ワイパー替えゴム
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06207139
品番
-
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
幅9mmのデザインワイパー用のグラファイト替えゴムです。
グラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。
板バネ付。
用途
デザインワイパーの替えゴムとして
適合
乗用車用
長さ(mm)
425
幅(mm)
8.6
呼び幅(mm)
9
材質(ゴム)
天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプ
グラファイト
注意
※自動車整備工場、ガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換をお願い致します。
※自動車用のワイパーとして以外では使用しないでください。
※ワイパー取り付けの際は、必ずウィンドガラス面に付着している油膜・異物・汚れを完全に拭き取って下さい。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検交換をおすすめいたします。
※ガラス面に以前のコーティング剤が残っている場合や、ワイパーゴム劣化程度などにより曇りやすくなる場合がございますのでご注意ください。
※断面形状が台形の場合は取付け出来ません。
※ゴムをカットしてのご使用は出来ません。
※幅・長さは呼び寸法になります。実際の商品は幅で約1mm以下、長さで約10mm以下の誤差があります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。