フェルラックNo.50(アイソレーションガウンフリー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
06207149
品番
076430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

静電防止加工済のアイソレーションガウンです。

トラスコ品番
389-2887
材質
本体:ポリプロピレン不織布、袖口(メリヤス):ポリエステル
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
首後ろと腰後ろでのひも結び
幅(cm)
68
着丈(cm)
119

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする