テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
ステンレス製ローラ単体 シャフト付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06207428
品番
M3823-600W-S
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
S38型より重量用
M3823型ローラーコンベヤに使用しています。
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
Φ11.8パイプ
ローラー幅(mm)
600
肉厚(mm)
【ローラー】2.3
ピンタイプ
【シャフト用ピン】C環
荷重
中
外径(mm)
Φ38.1