スリップオンライン ステン ブラック EC S-Y9SO4-HBBOSSBL/1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212590 品番S-Y9SO4-HBBOSSBL/1
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9SO4-HBBOSSBL/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売のオプションキャタライザー(P-KAT-061)をご使用頂くと、Euro4対応となります。リンクパイプが2本同梱されておりますが、L-Y9SO3SSはSCR950用、L-Y9SO4SSはXV950用となります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] BOLT [ボルト XVS950R] 14-21
ヤマハ[YAMAHA] SCR950 17-18
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:5.7
重量[キログラム]:4.4
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:35.29kW/5400rpm
最大出力:35.66kW/5400rpm
STD 最大トルク:74.2Nm/3150rpm
最大トルク:76.9Nm/3100rpm
オプション:品番:P-KAT-061

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:ステンレス(ブラック) 質量(kg)4.4、STD:5.7 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:74.2/3150rpm 最大出力(kW)35.66/5400rpm、STD:35.29/5400rpm 最大トルク76.9Nm/3100rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする