メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO22-HWT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正サイドケースと併用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 16-19
ホンダ[HONDA] CRF1000L [アドベンチャースポーツ] 18-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/ステンレス
STD重量[キログラム]:4.8
重量[キログラム]:3.2
STD音量:94.8 dB / 3750 rpm
音量:92.9 dB / 3750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R5/1)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:61.69kW/7350rpm
最大出力:62.57kW/7550rpm
STD 最大トルク:89.2Nm/6500rpm
最大トルク:90.4Nm/5450rpm
オプション:品番:E-H10R5/1