スリップオンライン チタン EC/ECE S-K10SO22-HWT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213080 品番S-K10SO22-HWT
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO22-HWT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:EC/ECE認証。一般公道走行不可。純正サイドケースと併用可能です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS 1000 SE 19-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:5.9
重量[キログラム]:2.7
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:カワサキ純正サイドケースと併用が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:86.32kW/8750rpm
最大出力:86.1kW/8750rpm
STD 最大トルク:104.1Nm/7600rpm
最大トルク:104.4Nm/7600rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)2.7、STD:5.9 チタン/カーボン 区分マフラー 備考カワサキ純正サイドケースと併用が可能です。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする