メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10SO20-HAPLT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:オプショナルリンクパイプ(品番:L-Y10SO19)設定あり 純正パイプ用オプショナルヒートシールド(品番:P-HSY10SO6)設定あり ※オプショナルヒートシールドとオプショナルリンクパイプの同時装着不可
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD音量:93.7dB/5600rpm
音量:93.8dB/5600rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:114.2kW/11500rppm
最大出力:114.7kW/11500rpm
STD 最大トルク:105.8Nm/9300rpm
最大トルク:106.4Nm/9300rpm
オプション:品番:L-Y10SO19