レーシングライン チタン S-S13R1-APLT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213141 品番S-S13R1-APLT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥314,000

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S13R1-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可 集合方式:4-2-1 ※装着の際はECUのリセッティングが必要です。オプションバッフル設定あり:V-TUV315
適合情報:
スズキ[SUZUKI] HAYABUSA 21-23
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:20.4
重量[キログラム]:6.5
音量:104.7 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:136.2kW/9600rpm
最大出力:142kW/9800rpm
STD 最大トルク:153Nm/7100rpm
最大トルク:158.3Nm/7200rpm
オプション:品番:V-TUV315

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 質量(kg)6.5、STD:20.4 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:153/7100rpm 最大出力(kW)142/9800rpm、STD:136.2/9600rpm 最大トルク158.3Nm/7200rpm 音量(dB)104.7/5500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする