商品レビューを投稿する内容量1個注文コード06213247品番S-D12SO9-HAPT
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780販売価格(税別)
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D12SO9-HAPT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:EC/ECE対応
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-20
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260S [ムルティストラーダ] 18-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:3.0
重量[キログラム]:1.7
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでヘッダーパイプの設定がございます(チタン製:E-D12E6)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:107.05kW/9650rpm
最大出力:108.08kW/9550rpm
STD 最大トルク:121Nm/7900rpm
最大トルク:122.3Nm/7900rpm
オプション:品番:E-D12E6,V-TUV227