メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-SY5R1-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:8.4
重量[キログラム]:3.2
STD音量:83.6 dB / 3375 rpm
音量:90.5 dB / 3375 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:22.72kW/6400rpm
最大出力:23.6kW/6700rpm
STD 最大トルク:36.7Nm/6000rpm
最大トルク:36.9Nm/6000rpm