スリップオンライン チタン EC/ECE S-S8SO1-HAFT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213676 品番S-S8SO1-HAFT
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S8SO1-HAFT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:スズキ純正サイドケースとの同時装着可
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-STROM800DE [8BL-EM1BA] 23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正サイドケースとの併用が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:59.1kW/8600rpm
最大出力:59.9/8600rpm
STD 最大トルク:73.0Nm/7000rpm
最大トルク:74.1Nm/7000rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 形状専用 チタン/カーボン 区分マフラー 備考純正サイドケースとの併用が可能です。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力59.9/8600rpm 最大出力(kW)STD:59.1/8600rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする