メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO7-HZDFT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正サイドケースと併用可能です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 15-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:BMWサイドケースに同時装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:115.39kW/10800rpm
最大出力:115.69kW/10900rpm
STD 最大トルク:111.4Nm/9350rpm
最大トルク:111.7Nm/9300rpm
オプション:品番:E-B10E5,E-B10R5