メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-VE3SO9-HRSS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:EC対応には、別途オプショナルキャタライザー(P-KAT-051/1)が必要です。ベスパのクロームキット・リアサイドガードとの併用は出来ません。
適合情報:
ベスパ[VESPA] GTV250ie 06-13
ベスパ[VESPA] GTS250ie 06-13
ベスパ[VESPA] GTS300ie 08-17
ベスパ[VESPA] GTV300 10-14
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.3
重量[キログラム]:4.2
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:14.55kW/7200rpm
最大出力:14.92kW/7200rpm
STD 最大トルク:20.4Nm/6950rpm
最大トルク:20.7Nm/7000rpm
オプション:品番:P-KAT-051/1,P-HSVE3SO1