スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y125SO5-HRSS/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06214017 品番S-Y125SO5-HRSS/1
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y125SO5-HRSS/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:オプショナルキャタライザー(品番:P-KAT-051)を装着する事で、EC対応となります。
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.6
重量[キログラム]:3.5
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:8.52kW/8300rpm
最大出力:8.67kW/8350rpm
STD 最大トルク:10.9Nm/7650rpm
最大トルク:11Nm/7650rpm
オプション:品番:P-KAT-051

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン 質量(kg)3.5、STD:6.6 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:10.9/7650rpm 最大出力(kW)8.67/8350rpm、STD:8.52/8300rpm 最大トルク11Nm/7650rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする