メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y3SO5-HAPC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 22-23
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 22-23
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 22-23
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 22-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:2.9
重量[キログラム]:1.8
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:27.4kW/10700rpm
最大出力:28.2kW/10900rpm
STD 最大トルク:27.1Nm/9300rpm
最大トルク:27.5Nm/9200rpm