メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y3SO2-HRSS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:オプションのキャタライザー(品番:P-KAT-063/2)を使用する事でEC/ECE規格対応になります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRICITY300[トリシティ300] 20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.7
重量[キログラム]:4.2
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:16.76kW/7400rpm
最大出力:17.27kW/7400rpm
STD 最大トルク:25.8Nm/5900rpm
最大トルク:26.4Nm/6000rpm
オプション:品番:P-KAT-063/2