メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7R8-HEGEHTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:8BL-RM33J/8BL-RM41J(原:M419E) ※排ガス証明書が付属する商品です。※EUヤマハ純正オプションエンジンプロテクター(品番:B4T-F11D0-00-00)との同時装着不可です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR700 22-23
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 21-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:7.7
重量[キログラム]:5.7
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
集合方式:2-1
形状:専用
備考:※EUヤマハ純正オプションエンジンプロテクター(品番:B4T-F11D0-00-00)との同時装着不可です。
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-RM33J
エンジン型式:原動機の型式:M419E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA1021109056