画像準備中

コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 1.5mm口径

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06214690 品番70-01-50
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。

用途熱収縮チューブの収縮などに。 材質真鍮、セラミック 質量(g)6 規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする