レーザー光源DLPプロジェクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06214830 品番 NP-M421WLJD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥170,280
販売価格(税別)
154,800

レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。

仕様●画像入力端子(ビデオ入力):HDMI●音声入力端子(ビデオ入力):HDMI●ズーム機能:あり。手動ズーム●LAMP種類:レーザーダイオード●本体サイズ(H):216mm●VCCI:対応 VCCI-B●画像入力端子(PC入力):HDMI●最大解像度(RGB信号):WUXGA●最大消費電力:195W●音声入力端子(PC入力):ステレオミニジャック HDMI●立体物投影機能:なし●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●その他環境及び安全規格:S-TUV●画面サイズ(最大):313型●本体サイズ(W):278mm●画面サイズ(最小):30型●投写距離:7.98m●本体サイズ(D):116mm 電源AC100V 50/60Hz 本体質量(kg)約3 表示方式DLP コントラスト比50000:1 最大解像度WXGA 主な用途ビジネス・学校用 色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色) 走査周波数(水平)15〜140kHz 走査周波数(垂直)24〜120Hz ケーブルHDMIケーブル(1.8m) 入力端子HDMI 設置方式置き型 スピーカー8W モノラルスピーカ 明るさ(Lm)4200 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:10 投影方式DLP

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする