dynabook G83/LY (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06215180 品番A6G2LYL7121A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥192,280
販売価格(税別)
174,800

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g

使用CPUCore i5 SSD256GB 仕様●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●メインメモリ(最大):16GB●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●WWAN:なし●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●スリープ時消費電力:0.57W●PCI-Expressスロット:なし●最大消費電力:65W●SIM情報:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz●電気通信事業法:適合●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●電気通信事業法備考:本体●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット 電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約875 メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする