dynabook B55/LY (SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型FHD)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 注文コード06215198 品番A6BWLYLC5E1A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥148,280
販売価格(税別)
134,800
この商品はメモリー容量・使用CPUなど3種類から選べます 他の種類を見る

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g

メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 仕様●メインメモリ(標準):16GB●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.75W●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●最大消費電力:45W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●対応SIMサイズ:なし●PCI-Expressスロット:なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体●SIM情報:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 16.7kWh(AAA)●ディスプレイサイズ:15.6型●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9〜23.9(高さ)mm●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06215198 A6BWLYLC5E1A 66509260 A6BWLYLA5E1A 画像準備中 dynabook B55/LY Dynabook 1台 109,800 税込120,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする