Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD3.5
WD Blue 内蔵HDD 3.5インチ 6TB 2年保証 WD60EZAX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06215959
品番
0718037-898612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
【容量】6TB
【ファームファクター】3.5インチ
【I/F】SATA 6 Gb/s
【回転数】5400rpm
【キャッシュ】 256MB
【保証年数】2年
仕様
内蔵・外付:内蔵
サイズ
3.5インチ
インターフェース
SATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
6