※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ WBGT-F
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.1
材質
NX2525
トラスコ品番
247-4247
注文コード
06221424
品番
WBGTL30201L-F NX2525
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質・トラスコ品番
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
材質
NX2525
トラスコ品番
247-4247
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
3
逃げ角(度)
5
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面