WBGTL30202L-F NX2525 チップ WBGT-F 三菱マテリアル 06221451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WBGT-F

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.2材質NX2525トラスコ品番247-4263注文コード06221451品番WBGTL30202L-F NX2525
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

材質NX2525トラスコ品番247-4263形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)5コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06226622
2014-06-05
用途: 切削
有限会社田辺製作所

とてもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする