※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WBGT-F

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 材質NX2525 トラスコ品番247-4298 注文コード06221485 品番WBGTL30202R-F NX2525
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナー半径・材質・トラスコ品番15種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

材質NX2525 トラスコ品番247-4298 形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)3 逃げ角(度)5 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06226622
2014-06-05
用途:
切削
有限会社田辺製作所 様

とてもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする