曜日別特売
WBMTL30202L-MV NX2525 チップ WBMTL-MV 三菱マテリアル 06221573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WBMTL-MV

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.2材質NX2525トラスコ品番247-4425注文コード06221573品番WBMTL30202L-MV NX2525
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

材質NX2525トラスコ品番247-4425形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)5コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする