※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ WBMTL-MV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
材質
NX2525
トラスコ品番
247-4549
注文コード
06221634
品番
WBMTL30204R-MV NX2525
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質・トラスコ品番
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
材質
NX2525
トラスコ品番
247-4549
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
3
逃げ角(度)
5
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった