※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ WEC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
NX2525
切刃長さ(mm)
15.875
注文コード
06221984
品番
WEC53AFTR5C NX2525
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
材質
NX2525
形状
六角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.875
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
-
チップブレーカ
ブレーカなし