曜日別特売
WEC53EFTR5C NX2525 チップ WEC 三菱マテリアル 06221993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WEC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質NX2525切刃長さ(mm)15.875トラスコ品番683-0587注文コード06221993品番WEC53EFTR5C NX2525
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

材質NX2525トラスコ品番683-0587形状六角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875コーナー半径(mm)1穴の形状-チップブレーカブレーカなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする