曜日別特売

ケーブル名札 α型 18×98 白 1シート30枚付 10シート入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(10シート)
注文コード
06222829
品番
2H-A30-L
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
材質
【表面】シリコーン(平滑)【裏面】ポリエステル(帆布)
幅(mm)
40~600
色
【表面】青【裏面】白
プライ数
1
ベルト厚(mm)
0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする