太洋通信工業
両面レーザープリンター印刷型ケーブル名札エネフェクト-α 15×75 白 1シート24枚付 中サイズ 10シート入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10シート)
注文コード
06222847
品番
2H-EN24N-L
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
付属品
・パッキン ・取付ねじ ・取扱説明書
定格電流(A)
0.34/0.32
ファン
【使用数】2
IP等級
IP5X(カテゴリー2) ※上記IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。メーカーの判定基準による評価結果です。