曜日別特売
EHZ2837M GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) オフロードタイプ メッシュ素材 EHZ2837M EFFEX(エフェックス) 06230598

EHZ2837M GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) オフロードタイプ メッシュ素材 EHZ2837M EFFEX(エフェックス) 06230598
EHZ2837M GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) オフロードタイプ メッシュ素材 EHZ2837M EFFEX(エフェックス) 06230598
EHZ2837M GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) オフロードタイプ メッシュ素材 EHZ2837M EFFEX(エフェックス) 06230598
EHZ2837M GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) オフロードタイプ メッシュ素材 EHZ2837M EFFEX(エフェックス) 06230598
EHZ2837M GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) オフロードタイプ メッシュ素材 EHZ2837M EFFEX(エフェックス) 06230598
EHZ2837M GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) オフロードタイプ メッシュ素材 EHZ2837M EFFEX(エフェックス) 06230598

GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) オフロードタイプ メッシュ素材 EHZ2837M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06230598品番EHZ2837M
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ2837M
販売備考:GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状のメッシュシートです。
厚み:5
タイプ:かぶせるタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:サイズ:(最大部)横約280mm×縦約360mm×厚さ約5mm
材質[素材]:ポリエステル
仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。
型番:EHZ2837
備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm
特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。
オプション:品番:EHZ250
関連商品:品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX

仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。オプション品番:EHZ250適合主にオフロード車用など細く、長めのシートに使用します。材質ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)(最大部)横約280×縦約360×厚さ約5ブラック備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cmタイプかぶせるタイプ型番EHZ2837適合品番【関連商品】品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする