メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ2837MC販売備考:GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状のメッシュシートです。単体使用はできません。厚み:5タイプ:かぶせるタイプ色[カラー]:ブラックサイズ:サイズ:(最大部)横約335mm×縦約385mm×厚さ約5mm材質[素材]:ポリエステル仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません型番:EHZ2837特記事項:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません関連商品:品番:EHZ2837,EHZ2837M