メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ3136MC販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のメッシュシートです。単体使用はできません。厚み:5タイプ:まきつけタイプ色[カラー]:ブラックサイズ:サイズ:(最大部)横約410mm×縦約350mm×厚さ約5mm材質[素材]:ポリエステル仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません型番:EHZ3136特記事項:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできませんオプション:EHZ365C関連商品:品番:EHZ3136M,EHZ3136