※代表画像です。

FXW1004-8-W-F1 屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-W-F1シリーズ CKD 06233346 FXW1004-8-W-F1 屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-W-F1シリーズ CKD 06233346 FXW1004-8-W-F1 屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-W-F1シリーズ CKD 06233346 FXW1004-8-W-F1 屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-W-F1シリーズ CKD 06233346

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-W-F1シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06233346 品番 FXW1004-8-W-F1
参考基準価格(税別)¥14,830 販売価格(税込) ¥14,287
販売価格(税別)
12,988

屋外で使用可能なドレンセパレータです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
接続口径Rc1/4 質量(g)420 使用圧力(MPa)0.15〜1.0 ねじの種類【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) ブラケット添付なし 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20〜60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20〜60 最大処理流量(L/min[ANR])550 流れ方向標準流れ(左→右) RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
注意
※最大処理流量は入り口圧力0.7MPa時の値です。
※水滴分離率は最大処理流量時における値です。(気化した水滴(水蒸気)は分離できません)
※ドレンの凍結にご注意ください。

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする