C1000454 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235550 C1000454 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235550 C1000454 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235550 C1000454 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235550 C1000454 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235550 C1000454 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235550

スタープラネタリウム D77

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06235550 品番C1000454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

夢のような星空をお部屋で楽しめる!このスタープラネタリウムは、美しい星空を提供します。ボタン一つで、まるで夜空の下にいるかのような体験をお部屋で楽しめます。星雲モードでは、緑色の星の点が常に点滅し、幻想的な空間を演出します。

用途自宅で星空体験、手軽なプラネタリウム 付属品収納ケース、USBケーブル イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×205 充電時間4〜6時間 モード2種類 バッテリー容量(mAh)7200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする