曜日別特売
C1000436 折りたたみ傘 UPF50+ イエロー FUM01(Y) CRECOTE 06235970

 

C1000436 折りたたみ傘 UPF50+ イエロー FUM01(Y) CRECOTE 06235970
C1000436 折りたたみ傘 UPF50+ イエロー FUM01(Y) CRECOTE 06235970
C1000436 折りたたみ傘 UPF50+ イエロー FUM01(Y) CRECOTE 06235970
C1000436 折りたたみ傘 UPF50+ イエロー FUM01(Y) CRECOTE 06235970
C1000436 折りたたみ傘 UPF50+ イエロー FUM01(Y) CRECOTE 06235970
C1000436 折りたたみ傘 UPF50+ イエロー FUM01(Y) CRECOTE 06235970
C1000436 折りたたみ傘 UPF50+ イエロー FUM01(Y) CRECOTE 06235970

折りたたみ傘 UPF50+ イエロー FUM01(Y)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード06235970品番C1000436
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

晴雨兼用の折りたたみ傘は、どんな天候にも対応できる優れたアイテムです。強い日差しや突然の雨にも安心して使えます。紫外線カット機能が付いており、晴れた日には日傘としても効果的です。また、耐久性の高い撥水加工で、雨の日も快適に過ごせます。この折りたたみ傘はコンパクトに収納できるため、持ち運びも簡単。付属の収納ケースに入れれば、バッグや車内にスッキリと収納可能です。デザインもシンプルでおしゃれなので、ビジネスシーンやカジュアルなお出かけにもぴったりです。

用途
UVカットで日差しをブロック、晴雨兼用折りたたみ傘
付属品収納ケース仕様手動式イエロータイプ折りたたみ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×215
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする