CRECOTE
CRECOTEの 冷蔵庫/冷凍庫
CRECOTEの 冷蔵庫
車載用冷蔵庫25Lグリーン S25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06236487
品番
C1000398
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
車載冷蔵庫25リットルは温度をマイナス20℃から10℃まで設定可能です。車載DC12V/24Vおよび家庭用AC100Vに対応しています。ドライブやキャンプ、アウトドアに最適な冷蔵庫です。
用途
ドライブやキャンプ、アウトドアに最適な冷蔵庫です。
付属品
AC電源コード、ACアダプタ、DC電源コード、説明書
容量(L)
25
間口(mm)
570
消費電力(W)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×370×315
冷却方式
コンプレッサー式
設定温度(℃)
マイナス20〜10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません