※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ WPC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06242092
品番
WPC42EEEL10C HTi05T
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
(材質)
高硬度鋳鉄
材質
HTi05T
トラスコ品番
683-1745
厚さ(mm)
3.175
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
穴の形状
-
チップブレーカ
ブレーカなし