三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 鉄工用
三菱マテリアルの 超硬鉄工用ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06247123
品番
MWE0400SA(VP15TF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,320
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
一般工から難削材まで、全ての被削材の高能率、高精度加工に対応します
低速から高速切削に適し、ハイスドリルの切削領域でも使用可能です
用途
穴あけ加工(超硬ソリッドタイプ)
材質
VP15TF
刃数
2
先端角(°)
140
表面処理
VPミラクルコーティング
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
給油方式
外部
全長L1(mm)
55
刃径D1(Φmm)
4
シャンク径D4(Φmm)
4
溝長L3(mm)
22
加工穴深さ(l/d)
2