三菱マテリアル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06250011
品番
MZE0710SA(AP15TF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,890
この商品は
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AP15TF
刃数
2
全長(mm)
74
溝長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
7.1