IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2c
注文コード
06261465
品番
LB1K-2ST2VA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,280
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点構成
2c
保護構造
IP65
端子形状
プリント基板用端子形
本体形状
分離形
接点材質
銀接点
動作
各位置停止
鍵不抜仕様
全抜け
操作部形状
鍵操作形
取付穴寸法(mm)
Φ16
操作方式
セレクタスイッチ