※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法h(mm)
10
注文コード
06268683
品番
PTGNR1010E11
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径加工
トラスコ品番
675-0940
全長(mm)
70
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10