※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の 樹脂/プラスチック
NACHI(不二越)の 標準タイプ(穴あき)
ボールねじサポート用軸受組合せ自由
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06271557
品番
45TAB07U/GMP4
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です
用途
ボールねじサポート用
仕様
【保持器】樹脂保持器
幅(mm)
15
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
60
外径
75
内径(mm)
45
JIS等級
P4
シールド形状
開放型
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列自由組合せ
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方