※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の 樹脂/プラスチック
NACHI(不二越)の 標準タイプ(穴あき)
ボールねじサポート用軸受組合せ自由
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
45
外径
100
注文コード
06271566
品番
45TAB10U/GMP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,100
この商品は
内径・外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です
用途
ボールねじサポート用
仕様
【保持器】樹脂保持器
幅(mm)
20
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
60
外径
100
内径(mm)
45
JIS等級
P4
シールド形状
開放型
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列自由組合せ
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方