※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールねじサポート用軸受組合せ自由 ゴムシール付

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06271697 品番 50TAB10U-2NSE/GMP4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です。両側シールでグリースを封入しています

用途ボールねじサポート用 仕様【保持器】樹脂保持器 幅(mm)20 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)60 外径100 内径(mm)50 JIS等級P4 シールド形状接触両側 荷重方向スラスト 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列自由組合せ 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする