※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の スラストころ軸受
NACHI(不二越)の スラスト円筒ころ軸受
スラスト玉軸受 3900番台
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
70
注文コード
06271715
品番
3914
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
内径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スラスト玉軸受の旧寸法品です
用途
主に補修用に使用されます
高さ(mm)
38
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
70
外径(Φmm)
120
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
スラスト玉
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方