NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の スラストころ軸受
NACHI(不二越)の スラスト円筒ころ軸受
スラスト玉軸受 51200番台 もみ抜き保持器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06274811
品番
51238 MY
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
標準的なスラスト玉軸受です
用途
バルブ等に使用されます
高さ(mm)
62
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
190
外径(Φmm)
270
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
スラスト玉
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方